led電球 t形のおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
102件の「led電球 t形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト用 led電球」、「100V 40W 電球」、「電球型蛍光灯 LED」などの商品も取り扱っております。
細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類 LED 口金 E26 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W) 6.8 全長(mm) 105 質量(g) 54 外径(Φmm) 39 定格寿命(時間) 40000 電球形状 T形 定格入力電流(A) 0.13 使用場所 屋内 配光角度(°) 全方向約270 明るさ 電球60W形相当
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED電球 T形
ダウンライトなどの横方向取り付け器具に最適。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 断熱材施工器具・密閉形器具にご使用可能です。 光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と、温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応 全方向約280° 全光束(明るさ)1566lm 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類 LED 口金 E26 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W) 13.1 全長(mm) 130 質量(g) 145 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.24 使用場所 屋内 配光角度(°) 全方向約280
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類 LED 全光束(Lm) 810 口金 E26 定格入力電圧(V) 100 定格消費電力(W) 6.8 外径(Φmm) 40 全長(mm) 108 質量(g) 51 入力電力(W) 6.8 入力電流(A) 0.12 ランプ効率(Lm/W) 119.1 配光角度(°) 300 定格寿命(時間) 40000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機LED電球 T形 E26 7W
消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
消費電力(W) 7 エネルギー消費効率(Lm/W) 126.7 口金 E26 光色 電球色 定格消費電力(W) 7.1 全光束(Lm) 900 全長(mm) 94 質量(g) 50 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 40 平均演色評価数 Ra83 定格入力電流(mA) 130
1個
929 税込1,022
当日出荷

口金 E17 定格電圧(V) 100 全光束(Lm) 810 長さ(mm) 102 質量(g) 72 タイプ T形タイプ 60形相当 外径(Φmm) 39 定格寿命(時間) 40000 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED電球
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:135.2ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
口金 E26 光色 昼光色 定格消費電力(W) 7.1 全光束(Lm) 960 全長(mm) 94 質量(g) 50 消費電力(W) 7 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 40 平均演色評価数 Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W) 135.2 定格入力電流(mA) 130
1個
919 税込1,011
当日出荷

消費電力13.4Wで白熱電球100W相当の明るさ省エネ法2017年度目標基準値達成全方向タイプ、配光角度約300度以上密閉器具、断熱材施工器具にも対応屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E26 消費電力(W) 13.4 全長(mm) 133 質量(g) 150 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数 Ra80 定格電流(mA) 233 外径(mm) 50
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類 LED 口金 E26 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W) 4.4 全長(mm) 88 質量(g) 52 外径(Φmm) 38 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.08 使用場所 屋内 配光角度(°) 全方向約270
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類 電球型蛍光灯 電球形状 スパイラル球 電圧(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 10000 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金 E26 定格消費電力(W) 6.7 全長(mm) 120 質量(g) 67 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.115 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金 E26 光色 昼光色 定格消費電力(W) 13.5 全長(mm) 130 質量(g) 104 全光束(Lm) 1606 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数 82Ra 定格入力電流(A) 0.229 エネルギー消費効率(Lm/W) 118.9 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金 E26 光色 昼光色 定格消費電力(W) 6.7 全長(mm) 120 質量(g) 67 全光束(Lm) 853 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数 84.6Ra 定格入力電流(A) 0.115 エネルギー消費効率(Lm/W) 127.3 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26
口金 E26 定格消費電力(W) 8.0 定格電圧(V) 100 仕様 調光非対応 本体寸法(mm) Φ38×H108 本体質量(g) 48 定格寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類 LED 口金 E17 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W) 6.4 全長(mm) 100 質量(g) 53 外径(Φmm) 39 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.12 使用場所 屋内 配光角度(°) 全方向約270
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
光色 電球色 定格消費電力(W) 13.3 全長(mm) 130 質量(g) 104 全光束(Lm) 1648 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 平均演色評価数 Ra82 定格入力電流(A) 0.223 エネルギー消費効率(Lm/W) 123.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類 LED 全光束(Lm) 485 口金 E26 定格入力電圧(V) 100 定格消費電力(W) 4.4 外径(Φmm) 40 全長(mm) 108 質量(g) 49 入力電力(W) 4.4 入力電流(A) 0.08 ランプ効率(Lm/W) 110.2 配光角度(°) 300 定格寿命(時間) 40000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機LED電球 T形 E26 7W
白熱電球60形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
光色 電球色 定格消費電力(W) 7 全光束(Lm) 910 全長(mm) 104 質量(g) 74 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 40 平均演色評価数 Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W) 130 定格入力電流(mA) 120
1個
1,598 税込1,758
当日出荷